Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253288571
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio monocristalino, afilado y de color morado es el abrasivo más versátil de la industria
- Corte libre en una amplia gama de aplicaciones y materiales
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
- Mejor opción para la eliminación de stock medio-pesado
- Excepcional retención de formularios