Motion
66253288769

Norton Abrasives
66253288769

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211311
No. Fabricante 66253288769
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253288769

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211311
No. Fabricante 66253288769
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253288769 7 X 1/2 X 1-1/4 TIPO 01
  • Abrasivo de óxido de aluminio blanco y friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte en frío y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • Adhesivo vitrificado versátil; buena opción para el rectificado ligero de aceros para herramientas
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil; ideal para su uso en una amplia variedad de aceros para herramientas
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo