Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio blanco y friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte en frío y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- Adhesivo vitrificado versátil; buena opción para el rectificado ligero de aceros para herramientas
- Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
- Versátil; ideal para su uso en una amplia variedad de aceros para herramientas
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO