Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.3105 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253288804
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio y Norton SG duradero y de alto rendimiento da como resultado una mezcla abrasiva de color azul con altas tasas de eliminación de material, excelente productividad y larga vida útil de la rueda para un bajo coste general de rectificado
- El abrasivo autoafilable produce menos quemaduras y menos apósitos; rueda de rendimiento muy consistente
- Adhesión de alto rendimiento para una excepcional sujeción de la forma; versatilidad para rectificar aceros para herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales
- Proporcionan un filo afilado en herramientas y troqueles para una vida útil más larga en la producción
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO