Motion
66253288806

Norton Abrasives
66253288806

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211331
No. Fabricante 66253288806
Precio258.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253288806

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211331
No. Fabricante 66253288806
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
Precio258.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253288806
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253288806 8 X 1/2 X 1-1/4 TIPO 01
  • El grano de óxido de aluminio y Norton SG duradero y de alto rendimiento da como resultado una mezcla abrasiva de color azul con altas tasas de eliminación de material, excelente productividad y larga vida útil de la rueda para un bajo coste general de rectificado
  • El abrasivo autoafilable produce menos quemaduras y menos apósitos; rueda de rendimiento muy consistente
  • Adhesión de alto rendimiento para una excepcional sujeción de la forma; versatilidad para rectificar aceros para herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales
  • Proporcionan un filo afilado en herramientas y troqueles para una vida útil más larga en la producción
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo