Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter5/8 in-11
Details
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253325905 tiene un diámetro de orificio central de 5/8 in-11 y un tipo de rueda tipo 18 , lo que la hace adecuada para operaciones de rectificado exigentes.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.24190 rpm
- UPC_NO66253325905
- Tipo de ruedaTipo 18
Descripción general
Descripción del fabricante
TIPO 66253325905 1-1/2 X 2-1/2 X 5/8-11
- El óxido de aluminio de calidad proporciona un rendimiento constante a un precio competitivo
- Versátil; buena elección para acero y metales ferrosos, así como para aplicaciones especializadas en aluminio y fundiciones
- Buena elección para la eliminación rápida de existencias en áreas pequeñas o confinadas
- Ideal para numerosos trabajos pequeños con una amoladora portátil de eje horizontal/recto
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial