Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
Detalles
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253325911 cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11 y un tipo de rueda tipo 16 , diseñada para tareas de amolado intensivo.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.24190 rpm
- UPC_NO66253325911
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- El óxido de aluminio de calidad proporciona un rendimiento constante a un precio competitivo
- Versátil; buena elección para acero y metales ferrosos, así como para aplicaciones especializadas en aluminio y fundiciones
- Buena elección para la eliminación rápida de existencias en áreas pequeñas o confinadas
- Ideal para numerosos trabajos pequeños con una amoladora portátil de eje horizontal/recto
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial