Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud4 pulg.
- En general Grosor1/2 pulg.
- En general Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Grado240 Grit
- Cantidad del paquete5
- Material de piedraÓxido de aluminio
Descripción general
- India – abrasivo de óxido de aluminio– las limas producen un filo fuerte, agudo y duradero y son la elección para la mejor mezcla de tasa de corte y acabado
- Las limas indias son ideales cuando una tolerancia estrecha es más importante que la velocidad de corte
- Las aplicaciones de limas cuadradas van desde dimensionar chaveteros para mantener el ajuste, enroscar caras en las brocas de enrutador, retocar bordes de dientes de fresa, pulir/afilar a tolerancias cerradas para producir el mejor filo en instrumentos de precisión, trabajo de troquelado y herramientas delicadas
- El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
- Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años