Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.-24
- Rueda Diámetro1.5000 pulg.
- Rueda Grosor2.5000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoTosca
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253349754 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3/8 in-24, grado grueso, grosor de rueda de 1.5000 in, diámetro de rueda de 2.5000 in y tipo de rueda tipo 16 , ideal para el rectificado agresivo y la eliminación de material.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.24190 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253349754
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
- Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
- Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
- Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial