Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.-24
Detalles
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253349756 cuenta con un diámetro de orificio central de 3/8 in-24 y un tipo de rueda tipo 18R , lo que la hace adecuada para el rectificado en ángulo recto y la eliminación de material.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.24190 rpm
- UPC_NO66253349756
- Tipo de ruedaTipo 18R
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
- Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
- Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
- Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial