Motion
66253349757

Norton Abrasives
66253349757

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 24190 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211350
No. Fabricante 66253349757
Precio9.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253349757

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 24190 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211350
No. Fabricante 66253349757

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Rueda Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253349757 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11, grado grueso, grosor de rueda de 1.5000 in, diámetro de rueda de 3.0000 in y tipo de rueda tipo 16 , diseñada para aplicaciones de rectificado exigentes.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24190 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253349757
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
66253349757 1-1/2X3X5/8-11 TYPE16 24GRIT
  • Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
  • Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
  • Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
  • Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
  • Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo