Motion
66253349840

Norton Abrasives
66253349840

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 20735 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211352
No. Fabricante 66253349840
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253349840

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 20735 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211352
No. Fabricante 66253349840
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.-24

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253349840 cuenta con un diámetro de orificio central de 3/8 in-24 y un tipo de rueda tipo 16 , lo que la hace adecuada para tareas de rectificado y preparación de superficies.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    20735 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253349840
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
66253349840 1-3/4X3X3/8-24 TYPE16 24GRIT
  • Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
  • Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
  • Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
  • Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
  • Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo