Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
Detalles
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253349841 cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11 y un tipo de rueda tipo 16 , adecuada para el rectificado de alta resistencia y la eliminación de material.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.20735 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253349841
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
- Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
- Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
- Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial