Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Rueda Diámetro2.0000 pulg.
- Rueda Grosor3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoTosca
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253349846 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11, grado grueso, grosor de rueda de 2.0000 in, diámetro de rueda de 3.0000 in y tipo de rueda tipo 16 , lo que proporciona un rectificado agresivo y una eliminación eficiente del excedente.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18145 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253349846
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
- Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
- Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
- Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial