Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
Detalles
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253349850 cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11 y un tipo de rueda tipo 18 , lo que la hace adecuada para tareas de rectificado y preparación de superficies.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18145 rpm
- UPC_NO66253349850
- Tipo de ruedaTipo 18
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
- Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
- Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
- Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
- Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial