Motion
66253349855

Norton Abrasives
66253349855

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 13195 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211359
No. Fabricante 66253349855
Precio15.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253349855

Rueda de enganche portátil Metal 24 - RPM máximas: 13195 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211359
No. Fabricante 66253349855
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
Su precio$15.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Rueda Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253349855 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11, grado grueso, grosor de rueda de 2.7500 in, diámetro de rueda de 3.5000 in y tipo de rueda tipo 16 , lo que la hace ideal para aplicaciones agresivas de rectificado y eliminación de material pesado.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13195 rpm
  • UPC_NO
    66253349855
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
66253349855 2-3/4X3-1/2X5/8-11 TYPE16
  • Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
  • Punto de precio inicial bajo; mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
  • Versátil; se puede utilizar con la mayoría de hierros dúctiles y aceros
  • Buena elección para áreas pequeñas o confinadas
  • Precios competitivos para los usuarios finales preocupados por el precio inicial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo