Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda unificada no tejida y desbarbada 66254406395 con abrasivo de óxido de aluminio cuenta con una calidad media y un diámetro de rueda de 3.0000 pulgadas, adecuada para aplicaciones controladas de desbarbado, mezcla y acondicionamiento de superficies.
- Tipo de ruedaUnificado