Motion
66254409084

Norton Abrasives
66254409084

Disco de fibra Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 120 , color naranja
Artículo MI #06211367
No. Fabricante 66254409084
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254409084

Disco de fibra Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 120 , color naranja
Artículo MI #06211367
No. Fabricante 66254409084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66254409084

Descripción general

Descripción del fabricante
66254409084 5 X 7/8 120 BLAZE F980
  • El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • Grano de alúmina cerámica al 100 % para una tasa de corte y vida útil significativas sobre los discos de alúmina cerámica mezclados de menor relación de la competencia
  • Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
  • Respaldo de alta resistencia y sistema de unión de resina mejorado para una excelente retención de granos que prolonga la vida útil del producto
  • Fino/120 grano para acabado final
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo