Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter1/4 in
- Wheel Diameter3 in
- Wheel Thickness1/4 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorAzul
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa 66254414832 es una rueda unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que tiene un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y grano medio, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
- MaterialAgregado de óxido de aluminio
- RPM Máx.18100 rpm
- Cantidad del paquete40
- UPC_NO66254414832
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
Descripción del fabricante
66254414832 3 X 1/4 X 1/4 VORTEX 5AM
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
- Grano agregado de óxido de aluminio Vortex patentado
- Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
- Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
- Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección
- Red de nailon gruesa para una vida útil 2X más larga y un acabado más rápido, con una pérdida mínima