Motion
66254416166

Norton Abrasives
66254416166

Disco de tela Blaze - 20 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 40 , color naranja
Artículo MI #06211372
No. Fabricante 66254416166
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254416166

Disco de tela Blaze - 20 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 40 , color naranja
Artículo MI #06211372
No. Fabricante 66254416166

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    20 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    1720 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión

Descripción general

Descripción del fabricante
66254416166 20" 40 R980P BLAZE PSA
  • El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • Tasa de corte agresivo durante toda la vida útil del disco con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre los discos AO
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y la retirada
  • 40-50 grano recomendado para material medio y extracción y biselado de soldadura
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo