Motion
66254416173

Norton Abrasives
66254416173

Norton - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 50 , color naranja
Artículo MI #06211378
No. Fabricante 66254416173
Precio22.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254416173

Norton - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 50 , color naranja
Artículo MI #06211378
No. Fabricante 66254416173
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
Precio22.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro exterior
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    12 pulg.
  • Tamaño
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos de tela recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Lijado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de montaje posterior
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Adhesivo sensible a la presión
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de disco
    Disco PSA de tela de gran diámetro
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    50 Grit
  • Número de grano
    50
  • Código de armonización
    6805.10.90.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66254416173
  • Número de Upc del fabricante
    662544161731
  • Aplicación del material
    Aluminio, Latón, Bronce, Aceros al carbono duro, Maderas duras, Aceros al carbono blando, Maderas blandas, Superaleaciones, Titanio
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Velocidad máxima
    1725 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    Sujeción Speed-Lok
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    66254416173

Descripción general

Descripción del fabricante
66254416173 12" 50 R980P BLAZE PSA
  • El grano de microfractura de alúmina 100% cerámica expone constantemente bordes de grano más afilados para proporcionar una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
  • Fuerte unión de resina y soporte de poliéster de alto rendimiento en Y para un corte uniforme, mejor adhesión del grano, resistencia al desgarro del borde y durabilidad
  • El tratamiento autolubricante de la ayuda de rectificado ofrece el corte más fresco en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • La mejor opción para el lijado de grano grueso y la eliminación de material en aplicaciones de lijadora de disco estacionaria
  • el adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y retirada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo