Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disc Diameter4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- ColorNaranja
- GradoGrano medio
- Número de grano120
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66254425332
Descripción general
Descripción del fabricante
66254425332 4-1/2 X 7/8 120 BLAZE F980
- El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- Grano de alúmina cerámica al 100 % para una tasa de corte y vida útil significativas sobre los discos de alúmina cerámica mezclados de menor relación de la competencia
- Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
- Respaldo de alta resistencia y sistema de unión de resina mejorado para una excelente retención de granos que prolonga la vida útil del producto
- Fino/120 grano para acabado final
- Fabricado en EE. UU.