Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa 66254433504 es una rueda unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y grano medio, adecuada para tareas de mezclado.
- MaterialAgregado de óxido de aluminio
- RPM Máx.22100 rpm
- Cantidad del paquete60
- UPC_NO66254433504
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
- Grano agregado de óxido de aluminio Vortex patentado
- Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
- Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
- Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección
- Red de nailon gruesa para una vida útil 2X más larga y un acabado más rápido, con una pérdida mínima