Especificaciones
Dimensiones
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano medio
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66254461069
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier otro disco de colgajo en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
- La placa de soporte de plástico flexible en color negro en el Quick Trim Tipo 27 es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
- Los discos de colgajo tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para el mezclado y acabado suave
- Grano fino 120 para acabado final