Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66254461185
Descripción general
- El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
- El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Las solapas de poliéster en Y mejoran significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado
- Arena 60 mediana para mezclar y desbarbar