Motion
66254461193

Norton Abrasives
66254461193

Disco de solapa - Tipo 29, 7 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 8600 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211412
No. Fabricante 66254461193
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254461193

Disco de solapa - Tipo 29, 7 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 8600 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06211412
No. Fabricante 66254461193
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
Precio29.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66254461193

Descripción general

Descripción del fabricante
66254461193 7 X 5/8-11 80 R884P
  • El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Las solapas de poliéster en Y mejoran significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado
  • Grano 80 mediano para mezcla y limpieza ligeras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo