Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- ColorNaranja
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano40
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66254461507
Descripción general
- El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- Tasa de corte agresivo durante toda la vida útil del disco con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre los discos AO
- Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
- El adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y la retirada
- 40-50 grano recomendado para material medio y extracción y biselado de soldadura
- El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada