Motion
66254461509

Norton Abrasives
66254461509

Disco de tela Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 60 , color naranja
Artículo MI #06211416
No. Fabricante 66254461509
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254461509

Disco de tela Blaze - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 60 , color naranja
Artículo MI #06211416
No. Fabricante 66254461509
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
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66254461509

Descripción general

Descripción del fabricante
66254461509 5" 60 R980P PAÑO DE ALGODÓN BRILLANTE
  • El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • Tasa de corte agresivo durante toda la vida útil del disco con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre los discos AO
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y la retirada
  • 60-80 grano recomendado para desbarbado y mezclado
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo