Motion
66254482335

Norton Abrasives
66254482335

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 1 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #06211423
No. Fabricante 66254482335
Precio1.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254482335

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 1 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #06211423
No. Fabricante 66254482335

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Grado
    Grano muy fino
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66254482335

Descripción general

Descripción del fabricante
66254482335 1" MUY FINO A/O RAPID
  • Un disco no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TS/II fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo