Motion
66254487396

Norton Abrasives
66254487396

Hoja de papel - P150 Grit
Artículo MI #06211428
No. Fabricante 66254487396
Precio1.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254487396

Hoja de papel - P150 Grit
Artículo MI #06211428
No. Fabricante 66254487396
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
Precio1.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Compuestos de fibra de vidrio y superaleaciones, metales, pintura de decapado de madera
  • Material de apoyo
    Papel anticarga
  • Grado
    Grano fino
  • Número de grano
    P150
  • Material
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    66254487396

Descripción general

Descripción del fabricante
66254487396 9 X 11 P150-B HOJAS SIN FILTRO
  • Abrasivo de carburo de silicio con grado P para una penetración sencilla en las superficies más duras
  • El recubrimiento de estearato al agua, no pigmentado, sin filtro resiste la carga para una vida útil más larga del producto; sin transferencia de color al trabajo
  • El soporte de papel de látex reforzado con fibra proporciona flexibilidad y resistencia al desgarro
  • Recomendado para superficies imprimadas/pintadas/entre capas, fibra de vidrio/compuestos, capas de gel, recubrimientos resistentes a la abrasión, lijado con sellador, decapado de pintura
  • 100-220 grano para lijado intermedio a acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo