Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de apoyoPapel
- GradoExtrafina
- Número de granoP320
- Número de discos100
- Cantidad del paquete4
- UPC_NO66254487450
Descripción general
- Abrasivo de carburo de silicio afilado y duro, con grado P, para una penetración sencilla en las superficies más duras
- El recubrimiento de estearato no pigmentado a base de agua proporciona una mejor resistencia a la carga y no transfiere el color al trabajo
- Respaldo de papel de látex duradero y reforzado con fibra para proporcionar flexibilidad y resistencia al desgarro
- El adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación
- Use grano 240-600 para acabado fino