Motion
66254490470

Norton Abrasives
66254490470

Cinturón estrecho Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de poliéster, 132 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 4 por paquete
Artículo MI #06211439
No. Fabricante 66254490470
Precio158.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254490470

Cinturón estrecho Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de poliéster, 132 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 4 por paquete
Artículo MI #06211439
No. Fabricante 66254490470
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
Precio158.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Grado
    Grano grueso
  • Cantidad del paquete
    4
  • UPC_NO
    66254490470

Descripción general

Descripción del fabricante
66254490470 3 X 132 APROXIMADO A/O RÁPIDO
  • Una correa gruesa no tejida para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
  • Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo