Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa12 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano100
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66254491534
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
- Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
- Refuerzo resistente impermeable de poliéster X-wt. para aplicaciones de presión moderada a pesada
- Mejor elección para acero inoxidable y al carbono cuando el coste inicial es el criterio de compra principal
- 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado