Motion
66254492526

Norton Abrasives
66254492526

BlueFire File Belt - 40 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06211446
No. Fabricante 66254492526
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254492526

BlueFire File Belt - 40 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06211446
No. Fabricante 66254492526
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
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66254492526

Descripción general

Descripción del fabricante
66254492526 3/4 X 18 40-Y R887P
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
  • Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • Refuerzo resistente impermeable de poliéster X-wt. para aplicaciones de presión moderada a pesada
  • La ayuda de rectificado mejorada lo convierte en la opción de corte frío para rectificar aleaciones exóticas (titanio, etc.), forjado y acero inoxidable
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo