Motion
PCCK600LB BROCA INALÁMBRICA

Dewalt
PCCK600LB CORDLESS DRILL

20V MAX* 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador inalámbrico
Artículo MI #06211524
No. Fabricante PCCK600LB CORDLESS DRILL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
PCCK600LB CORDLESS DRILL

20V MAX* 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador inalámbrico
Artículo MI #06211524
No. Fabricante PCCK600LB CORDLESS DRILL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.0 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    2
  • Tipo de batería
    1.5 Ah
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Caso
  • Cargador incluido
    Sí
  • Tipo de plato de garras
    Con clave
  • Color
    Negro/Rojo/Gris
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Tipo de taladro
    Taladro de velocidad variable
  • Listado ETL
    No
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Incluye
    Protección contra sobrecarga, 23 ajustes del embrague
  • Interruptor bloqueable
    Sí
  • RPM Máx.
    1600.0
  • Par máximo
    2920.0 pulg-lbs
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Par inverso
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • Listado por UL
    No
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía de reembolso de 90 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
PCCK600LB BROCA INALÁMBRICA
  • El motor de salida alta suministra 330 vatios de salida
  • La caja de cambios de 2 velocidades (0-400/0-1,600) ofrece la velocidad y la potencia necesarias para completar aplicaciones grandes y pequeñas rápidamente
  • El plato de trinquete de plástico minimiza el deslizamiento de las puntas en el plato de garras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo