Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0625 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante212
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo828 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=25/1|ESTILO=A|OD=2
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02354
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798926674
- Potencia de entrada máxima1.190 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798926674
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®