Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-24 x 1
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-24 x 1
- Peso12.34 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786015939