Motion
00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS

3M
00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS

Cinta de película - Transparente
Artículo MI #06213457
No. Fabricante 00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS
Precio202.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS

Cinta de película - Transparente
Artículo MI #06213457
No. Fabricante 00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS
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
Precio202.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    55.0

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    5.3 %
  • Número de stock del fabricante
    70016040324
  • Número de Upc del fabricante
    00021200075773
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 225 °F
  • UPC_NO
    00021200075773

Descripción general

Descripción del fabricante
00021200-07577-3 UHMW 5423 1" X 18YDS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas