Motion
88054
Linterna portátil ProTac: bombilla LED, recargable, tamaño de batería patentado, salida de luz máxima de 1000 lm, color negro del cuerpo, cantidad de baterías; 2, 1000/380/65 lúmenes
Artículo MI #06213718
No. Fabricante 88054
Precio216.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna portátil ProTac: bombilla LED, recargable, tamaño de batería patentado, salida de luz máxima de 1000 lm, color negro del cuerpo, cantidad de baterías; 2, 1000/380/65 lúmenes
Artículo MI #06213718
No. Fabricante 88054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Distancia del haz
    200/126/63m
  • Diámetro del cuerpo
    1.07 pulg.
  • Longitud
    6-1/2 pulg.
  • Lúmenes
    1000/380/65
  • Peso
    7.20 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Litio
  • Duración de la batería
    1.5/4/12 h.
  • Tipo de batería
    CR123A 3V
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Tipo de haz
    Inundación
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 380 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 23 horas
  • Clasificación de caída
    1.0 m
  • Características y beneficios
    • 1000 lumens on High mode with 219 m beam • Choose low mode for extended runtime of 23 hours • Anti-roll head prevents the light from rolling away when you set it down • High/Low/Strobe modes • TEN-TAP Programming to choose your preferred operating mode • IPX4 water-resistant to 1 meter • Durable aluminum construction
  • Grado
    Industrial
  • Incluye
    Adaptador 120V CA/12V CC, cable USB, funda
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Vidrio
  • Emisión de luz
    Estroboscopio
  • Salida de lúmenes
    1000 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926880542
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    23 horas
  • Modelo
    Linterna táctica recargable
  • Número de baterías
    2
  • Intensidad máxima del haz
    10,000/4000/1000 cd
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Tiempo de ejecución
    1.5 h
  • Clasificación de seguridad
    No clasificado para seguridad
  • Estándares cumplidos
    Cumple con las directivas aplicables de la Comunidad Europea, cumple con la CEC
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • UPC_NO
    080926880542
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPx4

Descripción general

Descripción del fabricante
88054 LUZ INTERMITENTE
  • 1000 lúmenes en modo Alto con haz de 219 m
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 23 horas
  • El cabezal antivuelco evita que la luz ruede cuando se baja
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • IPX4 resistente al agua hasta 1 metro
  • Construcción duradera de aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo