Motion
07-KA740/S
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® con forro de poliéster - Peso económico
Artículo MI #06213738
No. Fabricante 07-KA740/S
Precio11.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® con forro de poliéster - Peso económico
Artículo MI #06213738
No. Fabricante 07-KA740/S
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
Precio11.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso económico. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Kevlar/Poliéster
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Puños elásticos
  • Descripción
    Peso económico. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    616314128769
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-05
  • UPC_NO
    616314128769

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE POLIÉSTER KEVLAR 07-KA740/S
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La tecnología ACP privada y la capa exterior mezclada de Kevlar® proporcionan una excelente protección contra el calor, los cortes, las laceraciones y las abrasiones
  • La resistencia al calor protege la mano de lesiones leves por calor y quemaduras de hasta 350°F. No utilizar cerca de llamas abiertas.
  • El forro de poliéster es ultrasuave y muy ligero
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle