Motion
3525 X 2.0000 pulg.

TB Woods (RRX)
3525 X 2.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #06213769
No. Fabricante 3525 X 2.0000 in
Precio250.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3525 X 2.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #06213769
No. Fabricante 3525 X 2.0000 in
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
Precio250.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Grosor de la brida
    5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672074155
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672074155
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL3525 X 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo