Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.83 pulg.
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Tamaño del casquillo3525
- Grosor de la brida5 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672074360
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672074360
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb