Motion
70478
Diámetro de fresa de 0.3750 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.1250 pulg.
Artículo MI #06213916
No. Fabricante 70478
Price$93.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 0.3750 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.1250 pulg.
Artículo MI #06213916
No. Fabricante 70478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$93.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Length of Cut  
    1.1250 in
  • Mill Diameter  
    0.3750 in
  • Shank Diameter  
    0.3750 in

Details

  • Number Of Flutes  
    4
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
70478 3/8" X 1-1/8 X 3" 4FL CARBURO E/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo