Motion
HK 1214 RS

SKF
HK 1214 RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #06214121
No. Fabricante HK 1214 RS
Precio13.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 1214 RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #06214121
No. Fabricante HK 1214 RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1652 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE HK 1214 RS