Motion
66261018076

NORTON ABRASIVES
66261018076

Cinturón portátil Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de nylon, 10-11/16 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 12 por paquete
Artículo MI #06215468
No. Fabricante 66261018076
Price$37.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261018076

Cinturón portátil Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de nylon, 10-11/16 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 12 por paquete
Artículo MI #06215468
No. Fabricante 66261018076
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
Price$37.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    1
  • Longitud de la correa
    10-11/16 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Grado
    Grano grueso
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    66261018076

Descripción general

Descripción del fabricante
66261018076 3 X 10-11/16 COARSE A/O
  • Una correa gruesa no tejida para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo