Motion
66623319006

NORTON ABRASIVES
66623319006

Discos de cambio rápido de metal - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P40 , color verde
Artículo MI #06215531
No. Fabricante 66623319006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623319006

Discos de cambio rápido de metal - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P40 , color verde
Artículo MI #06215531
No. Fabricante 66623319006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 in

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    P40
  • RPM Máx.
    30000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66623319006 2" 40 GRANO A/O NORTON METAL
  • Mezcla de óxido de aluminio premium para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y peso en Y y recubrimiento especial de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Ideal para aplicaciones que requieren una opción económica
  • Grano grueso para la eliminación de material, la mezcla de soldaduras y el desbarbado de acero inoxidable y otros aceros, y metales blandos como el aluminio
  • Se recomienda grano 40 y 50 para la eliminación de material medio y biselado de bordes
  • Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable TY TR/III fit

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo