Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa20-1/2 pulg.
- Ancho de la correa3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano80
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623373766
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio de alto rendimiento y autoafilado proporciona una velocidad de corte y una vida útil líderes en la industria
- Adhesión de resina de alto rendimiento para una fuerte adhesión del grano y una vida útil más larga
- R823P tiene un soporte de poliéster flexible de peso X; ideal para aplicaciones de presión moderada a ligera
- Diseño de capa cerrada para una carga mínima; sobresale en materiales blandos (aluminio, latón, bronce y cuero), así como en una variedad de aceros y fibra de vidrio
- grano 24-80 para aplicaciones de desbaste a intermedias