Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Disc Diameter4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoGrano grueso
- Número de grano60
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
Descripción general
Descripción del fabricante
66623395003 4 X 5/8 60 NEÓN F726 FIBRA
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
- Fabricado en EE. UU.
- Medio/60 grano para mezcla y desbarbado