Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano medio
- Número de granoP120
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieGemini R766
- UPC_NO66623399019
Descripción general
- La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Grano fino 120 para acabado final
- Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir