Motion
66623399039

Norton Abrasives
66623399039

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P80, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215822
No. Fabricante 66623399039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399039

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P80, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215822
No. Fabricante 66623399039
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399039 5 X 7/8 80 R766 TIPO NEÓN
  • La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Medio/80 grano para mezcla y limpieza ligeras
  • Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo